Motion
S1864 S-2.25IN

REXNORD INC
S1864 S-2.25IN

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 2.2500 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, material de vuelo de acero, color gris-negro
Artículo MI #01499976
No. Fabricante S1864 S-2.25IN
Precio75.11 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
S1864 S-2.25IN

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 2.2500 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, material de vuelo de acero, color gris-negro
Artículo MI #01499976
No. Fabricante S1864 S-2.25IN
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
Su precio$75.11/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    2.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.38 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    12 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.23 pulg.
  • Peso
    0.25 lb
  • Peso por pie
    2.2 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    S
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Gris-Negro
  • Material del vuelo
    S
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +350 °F (seco)
  • UPC_NO
    698210905538

Descripción general

Descripción del fabricante
81403625 1864K2.25
  • Cadena superior de mesa de S1864 2.25 pulgadas de ancho con cadena base de acero y placas superiores de acero al carbono
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"