Motion
HP5706-15IN MTW

REXNORD INC
HP5706-15IN MTW

81416775 Cadena moldeada a ancho (MTW) de la serie 5706 MatTop® de Rexnord
Artículo MI #01499978
No. Fabricante HP5706-15IN MTW
Precio130.21 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP5706-15IN MTW

81416775 Cadena moldeada a ancho (MTW) de la serie 5706 MatTop® de Rexnord
Artículo MI #01499978
No. Fabricante HP5706-15IN MTW
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
Precio130.21 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    15.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1.5 pulg.
  • Peso
    0.29 lb
  • Peso por pie
    1.62 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cadena MatTop® de HP5706 15 pulgadas de ancho moldeada a ancho con pasadores de poliéster moldeados en material marrón de alto rendimiento
  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699196948

Descripción general

Descripción del fabricante
81416775 HP5706-15 MTW
  • HP5706 15 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"