Motion
BT-JIC-100
Depósito hidráulico superior de sujeción por tornillos JIC - 100 galones, material de acero encurtido y engrasado, 60.00 pulgadas de longitud, 27.00 pulgadas de ancho, 23.50 pulgadas de altura
Artículo MI #01500158
No. Fabricante BT-JIC-100
Precio2,191.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Depósito hidráulico superior de sujeción por tornillos JIC - 100 galones, material de acero encurtido y engrasado, 60.00 pulgadas de longitud, 27.00 pulgadas de ancho, 23.50 pulgadas de altura
Artículo MI #01500158
No. Fabricante BT-JIC-100
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
Su precio$2,191.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la placa terminal
    7 ga
  • Altura de la pierna
    6.00 pulg.
  • Diámetro del orificio de montaje
    11/16 pulg.
  • Altura total
    23.50 pulg.
  • Longitud total
    60.00 pulg.
  • Ancho general
    27.00 pulg.
  • Grosor de la placa superior
    3/8 pulg.
  • Peso
    425 lb

Detalles

  • Llenador/respirador
    Respiradero/relleno incluido
  • Indicador de temperatura del nivel de fluido
    Indicador de 5.00 pulgadas incluido
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad del depósito
    100 galones (EE. UU.)
  • Material del depósito
    Acero encurtido y engrasado
  • Serie de depósito
    Diseño (JIC) - Parte superior atornillada

Descripción general

Descripción del fabricante
BT-JIC-100 DEPÓSITO
  • Elevador de soldadura con relleno/respiradero
  • Nivel de fluido / Temp. Calibre ( 5")
  • Material de la junta del canal
  • Drenaje en un extremo
  • Deflector con aberturas
  • Interior y exterior tratados con un recubrimiento de aceite antioxidación, enviados sin imprimación
  • Parte inferior en “V” inclinada
  • La altura de la pata es de 6" con dos orificios de montaje de 11/16" de diámetro a cada lado
  • El material es acero encurtido y engrasado
  • Todos los accesorios se envían sueltos dentro del depósito

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron