Motion
D-15
Standard Tank Deck - Accommodates JIC 15 Sizes, Without Drip Lip, Without Drain Port, 30.00 in Length, 22.00 in Width, 6.00 in Height, 7 ga Material Thickness
Artículo MI #01500182
No. Fabricante D-15
Precio583.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Standard Tank Deck - Accommodates JIC 15 Sizes, Without Drip Lip, Without Drain Port, 30.00 in Length, 22.00 in Width, 6.00 in Height, 7 ga Material Thickness
Artículo MI #01500182
No. Fabricante D-15
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
Precio583.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del material
    7 ga
  • Altura total
    6.00 pulg.
  • Longitud total
    30.00 pulg.
  • Ancho general
    22.00 pulg.
  • Tamaño del tanque
    JIC 15
  • Peso
    69 lb

Detalles

  • Tipo de plataforma
    Cubierta estándar
  • Puerto de drenaje
    Sin
  • Labio de goteo
    Sin labio de goteo
  • Orificios de elevación
    Incluye orificios de elevación
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBIERTA ESTÁNDAR D-15
  • Formado a partir de placa de acero y reforzado para proporcionar resistenciay rigidez
  • Proporciona un movimiento sencillo con la carretilla elevadora
  • Orificios de elevación para uso con el elevador superior
  • Todas las superficies tratadas con un recubrimiento de aceite antioxidación
  • Enviado sin cebado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron