Motion
DL-10
Cubierta de tanque estándar con labio de goteo: admite tamaños JIC 10 , incluye labio de goteo, puerto de drenaje 4 NPT 3/, longitud 27.00 in, ancho 23.00 in, alto 6.00 in, grosor del material 7 ga
Artículo MI #01500197
No. Fabricante DL-10
Precio565.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cubierta de tanque estándar con labio de goteo: admite tamaños JIC 10 , incluye labio de goteo, puerto de drenaje 4 NPT 3/, longitud 27.00 in, ancho 23.00 in, alto 6.00 in, grosor del material 7 ga
Artículo MI #01500197
No. Fabricante DL-10
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
Precio565.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del material
    7 ga
  • Altura total
    6.00 pulg.
  • Longitud total
    27.00 pulg.
  • Ancho general
    23.00 pulg.
  • Tamaño del tanque
    JIC 10
  • Peso
    82 lb

Detalles

  • Tipo de plataforma
    Cubierta estándar con labio de goteo
  • Puerto de drenaje
    3/4 NPT
  • Labio de goteo
    Incluye labio de goteo
  • Orificios de elevación
    Incluye orificios de elevación
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBIERTA ESTÁNDAR DL-10
  • Formado a partir de placa de acero y reforzado para proporcionar resistenciay rigidez
  • Proporciona un movimiento sencillo con la carretilla elevadora
  • Orificios de elevación para uso con el elevador superior
  • Labio de goteo de 2" con drenaje N.P.T. de 3/4"
  • Se puede utilizar como bandeja de goteo en las piernas
  • Todas las superficies tratadas con un recubrimiento de aceite antioxidación
  • Enviado sin cebado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"