Especificaciones
Dimensiones
- Grosor del material7 ga
- Altura total6.00 pulg.
- Longitud total53.00 pulg.
- Ancho general32.00 pulg.
- Tamaño del tanqueJIC 60
- Peso185 lb
Detalles
- Tipo de plataformaCubierta estándar con labio de goteo
- Puerto de drenaje3/4 NPT
- Labio de goteoIncluye labio de goteo
- Orificios de elevaciónIncluye orificios de elevación
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
Descripción general
- Formado a partir de placa de acero y reforzado para proporcionar resistenciay rigidez
- Proporciona un movimiento sencillo con la carretilla elevadora
- Orificios de elevación para uso con el elevador superior
- Labio de goteo de 2" con drenaje N.P.T. de 3/4"
- Se puede utilizar como bandeja de goteo en las piernas
- Todas las superficies tratadas con un recubrimiento de aceite antioxidación
- Enviado sin cebado