Motion
NJ-40-5
Soldadura no JIC en depósito hidráulico superior - 40 gal, material de acero encurtido y engrasado, 28.00 in de longitud, 28.00 in de ancho, 15.00 in de altura
Artículo MI #01500390
No. Fabricante NJ-40-5
Precio947.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soldadura no JIC en depósito hidráulico superior - 40 gal, material de acero encurtido y engrasado, 28.00 in de longitud, 28.00 in de ancho, 15.00 in de altura
Artículo MI #01500390
No. Fabricante NJ-40-5
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
Precio947.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la cubierta de acceso final
    12.00 pulg.
  • Altura total
    15.00 pulg.
  • Longitud total
    28.00 pulg.
  • Ancho general
    28.00 pulg.
  • Peso
    157 lb

Detalles

  • Llenador/respirador
    Respiradero/relleno incluido
  • Indicador de temperatura del nivel de fluido
    Indicador de 5.00 pulgadas incluido
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad del depósito
    40 galones (EE. UU.)
  • Material del depósito
    Acero encurtido y engrasado
  • Serie de depósito
    Diseño (no - JIC) - Soldadura superior
  • Número de estilo
    5

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ-40-5 DEPÓSITO
  • Elevador de soldadura con respirador de relleno
  • Nivel de fluido / Temp. Calibre ( 5")
  • Drenaje
  • Orificios de montaje
  • Cubierta de extremo con sello
  • Interior y exterior tratados con un recubrimiento de aceite antioxidación
  • Enviado sin cebado
  • El material es acero encurtido y engrasado
  • Todos los accesorios se envían sueltos dentro del depósito

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron