Motion
LC225 1 7/8 1/2X1/4KW

LOVEJOY INC
LC225 1 7/8 1/2X1/4KW

68514412472 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: LC225, mordaza recta, calibre de 1.875 in, acabado con ranura, fundición
Artículo MI #01500714
No. Fabricante LC225 1 7/8 1/2X1/4KW
Precio338.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
LC225 1 7/8 1/2X1/4KW

68514412472 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: LC225, mordaza recta, calibre de 1.875 in, acabado con ranura, fundición
Artículo MI #01500714
No. Fabricante LC225 1 7/8 1/2X1/4KW
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
Precio338.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5.3800 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    LC225
  • Diámetro del extremo del cubo
    4-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1900 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Peso
    8.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    LC
  • Capacidad de par
    2340 pulg.
  • UPC_NO
    685144124722

Descripción general

Descripción del fabricante
LC225-HUB-1-7/8-1/2X1/4KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron