Motion
DC3703
Toma neumática Air Chief - Material del cuerpo de latón, 3/8 pulg. NPT, rosca macho 3/8 – 18 , 300 psi, tamaño del cuerpo 1/4 pulg.
Artículo MI #01508215
No. Fabricante DC3703
Precio17.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma neumática Air Chief - Material del cuerpo de latón, 3/8 pulg. NPT, rosca macho 3/8 – 18 , 300 psi, tamaño del cuerpo 1/4 pulg.
Artículo MI #01508215
No. Fabricante DC3703
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
Su precio$17.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Semiautomático
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPT, rosca macho 3/8 – 18
  • Caudal
    37 cfm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Intercambio estándar
    ARO
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DC3703 3/8 NPT CPLR MACHO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"