Motion
P488M50TL

TB WOODS
P488M50TL

Cinturón dentado HTD - GT3, paso de 8 mm, ancho de cinturón de 50 mm, 48 dientes, casquillo de cierre cónico, 2012
Artículo MI #01508890
No. Fabricante P488M50TL
Precio1,007.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
P488M50TL

Cinturón dentado HTD - GT3, paso de 8 mm, ancho de cinturón de 50 mm, 48 dientes, casquillo de cierre cónico, 2012
Artículo MI #01508890
No. Fabricante P488M50TL
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
Precio1,007.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    50 mm
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg. a 2-1/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.38 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    4.76 pulg.
  • Para ancho de banda
    50 mm
  • Diámetro exterior
    4.7580 pulg.
  • Longitud total
    2.3800 pulg.
  • Paso
    8 mm
  • Diámetro de paso
    4.812 pulg.
  • Peso
    5.20 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2012
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Finalizar
    Acabado de óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    698672125673
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    48
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672125673

Descripción general

Descripción del fabricante
P48-8M-50-2012 SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle