Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.2500 pulg.
- Ancho de la base1-5/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.6250 a 4.1250 pulg.
- Tamaño del perno3/8
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Altura total2.5000 pulg.
- Longitud total5.2500 pulg.
- Ancho general1.8594 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2890 lbf
- Capacidad de carga estática radial1500 lbf
- Cojinete de repuestoUG204-12
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUGAK200
- UPC_NO0808250106615