Motion
UCST212-39
Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 2.4375 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 1.0625 in
Artículo MI #01508985
No. Fabricante UCST212-39
Precio185.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 2.4375 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 1.0625 in
Artículo MI #01508985
No. Fabricante UCST212-39

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$185.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Altura total
    5.7500 pulg.
  • Longitud total
    7.6250 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    4.0000 pulg.
  • Peso
    11.02 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    UCST212-39
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0808250204274
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCST200
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250204274

Descripción general

Descripción del fabricante
UCST212-39 2-7/16 TOMA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"