Motion
1206

NTN
1206

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 30 mm, DE de 62 mm, anchura de 16 mm, abierto, CN
Artículo MI #01510002
No. Fabricante 1206
Precio83.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1206

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 30 mm, DE de 62 mm, anchura de 16 mm, abierto, CN
Artículo MI #01510002
No. Fabricante 1206

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$83.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6299 pulg., 16.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.481 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1206 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    1206 El cojinete tiene un orificio recto de 30 mm, cierre abierto, 62 mm OD, 16 mm de ancho; adecuado para maquinaria ligera.
  • Número de catálogo del fabricante
    1206
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359513080
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1050 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    12
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359513080

Descripción general

Descripción del fabricante
1206 BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like