Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete250 ml
Detalles
- AplicaciónJuntas, sellado
- Base químicaÉster de dimetacrilato
- ColorVerde
- Clase de tiempo de secadoSecado lento
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +300 °F
- Tipo de paqueteTubo
- Formulario de productoPegar
- UPC_NO079340263925
- Clase de viscosidadViscosidad media
Descripción general
- Sella juntas de ajuste de cierre entre caras metálicas rígidas y bridas
- Cura cuando se confina en ausencia de aire entre superficies metálicas ajustadas
- Ideal para trabajos de montaje de piezas que se extienden durante varias horas
- Normalmente se utiliza como una junta formada in situ en conexiones rígidas con bridas, p. ej., caja de cambios y carcasas de motor, etc.
- Rango de temperatura de servicio -67°F a 302°F (-55°C a 150°C)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación