Motion
EA 3335
Compuesto de encapsulado - Epoxi, botella, 1 l
Artículo MI #01510188
No. Fabricante EA 3335
Precio1,226.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compuesto de encapsulado - Epoxi, botella, 1 l
Artículo MI #01510188
No. Fabricante EA 3335

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,226.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    1 l
  • Conductividad térmica
    0.205 W/mK
  • Peso
    2.78 lb

Detalles

  • Base química
    Epoxi
  • Color
    Blanco
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Dureza
    80 Costa D
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +350 °F
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Formulario de producto
    Líquido
  • UPC_NO
    079340302891

Descripción general

Descripción del fabricante
219295 30289 3335 EPOXI 1LT

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good