Motion
UGFJT208-24

AMI BEARINGS INC
UGFJT208-24

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/2 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #01510984
No. Fabricante UGFJT208-24
Precio113.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UGFJT208-24

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/2 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #01510984
No. Fabricante UGFJT208-24
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
Su precio$113.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.6563 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.7500 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UG208-24
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UGFJT200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250127849

Descripción general

Descripción del fabricante
UGFJT208-24 1-1/2 2-BOLT FLG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good