Motion
68050
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 3/8-16", Longitud: 1-1/2", Cabeza redonda baja, Destornillador hexagonal, Diámetro: 3/8"
Artículo MI #01530915
No. Fabricante 68050
Precio0.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 3/8-16", Longitud: 1-1/2", Cabeza redonda baja, Destornillador hexagonal, Diámetro: 3/8"
Artículo MI #01530915
No. Fabricante 68050

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    3/16 pulg.
  • Longitud  
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de cabeza
    Ronda baja
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    Ajuste de clase 3A
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO LHC 68050 3/8-16 X 1-1/2