Motion
69004
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: #10-32, Longitud: 1/2", Cabeza redonda baja, Destornillador hexagonal, Paso de rosca fino
Artículo MI #01530920
No. Fabricante 69004
Precio0.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: #10-32, Longitud: 1/2", Cabeza redonda baja, Destornillador hexagonal, Paso de rosca fino
Artículo MI #01530920
No. Fabricante 69004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    #10
  • Tamaño de la unidad
    3/32 pulg.
  • Longitud  
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-32

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de cabeza
    Ronda baja
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    Ajuste de clase 3A
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Multa

Descripción general

Descripción del fabricante
69004 #10-32 X 1/2 TORNILLO LHC