Motion
GB1005-5G120.00

FENNER DRIVES
GB1005-5G120.00

Guía de cinturón redondo - 5/8 in de ancho de cinturón, 120 in de largo, 1.1 in de ancho, 0.94 in de alto
Artículo MI #01536826
No. Fabricante GB1005-5G120.00
Precio376.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
GB1005-5G120.00

Guía de cinturón redondo - 5/8 in de ancho de cinturón, 120 in de largo, 1.1 in de ancho, 0.94 in de alto
Artículo MI #01536826
No. Fabricante GB1005-5G120.00
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
Precio376.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de correa compatible
    5/8 pulg.
  • Ancho de correa compatible
    5/8 pulg.
  • Altura total
    0.94 pulg.
  • Longitud total
    120 pulg.
  • Ancho general
    1.1 pulg.
  • Peso
    2.50 lb

Detalles

  • Material de la guía
    UHMWPE
  • Tipo de guía
    Guía de cinturón redondo
  • Incluye
    Tira de desgaste
  • Material
    Galvanizado
  • UPC_NO
    662345007788
  • Material de la tira de desgaste
    Acero galvanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
GUI DE CINTURÓN REDONDO GB1005-5G120.00 5/8

También puede gustarle

Los clientes también compraron