Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro2.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.6875 pulg.
- Poste Diámetro0.8750 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Peso1.57 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Número de catálogo del fabricantePCFE 2
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166111441
- RPM Máx.1400 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial3490 lbf
- Capacidad de carga estática radial2000 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SerieRodillo de oruga TRAKROL (PCF)
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO726166111441
Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Inserto de cojinete de bolas Orificio hexagonal en cara roscada Configuración excéntrica