Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro2.4375 pulg.
- Brida Grosor0.3438 pulg.
- Rodillo Diámetro1.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.1875 pulg.
- Rosca Tamaño3/4-16
- Peso1.04 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteFCFE 1 3/4
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166111342
- RPM Máx.2200 rpm
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial2520 lbf
- Capacidad de carga estática radial1370 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCon brida simple
- SerieRodillo de oruga TRAKROL (FCF)
- Tipo de pasadorEstándar con casquillo excéntrico
- UPC_NO726166111342
Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior bridado Inserción de cojinete de bolas Orificio hexagonal en cara roscada Configuración excéntrica