Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro3.1875 pulg.
- Brida Grosor0.5938 pulg.
- Rodillo Diámetro2-1/2 pulg.
- Rodillo Ancho1.6875 pulg.
- Poste Diámetro1.0000 pulg.
- Poste Longitud2.2500 pulg.
- Rosca Tamaño1-14
- Peso2.79 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteFCFE 2 1/2
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166111472
- MaterialAcero de cojinetes
- RPM Máx.1100 rpm
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial5120 lbf
- Capacidad de carga estática radial3120 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloCon brida simple
- SerieRodillo de oruga TRAKROL (FCF)
- Tipo de pasadorEstándar con casquillo excéntrico
- UPC_NO726166111472
Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior bridado Inserción de cojinete de bolas Orificio hexagonal en cara roscada Configuración excéntrica