Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1 pulg.
- Agujero Diámetro8 mm
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Altura total2.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mangoM8 x1.25
- Tamaño de la roscaM8x1.25
- Peso0.08 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero cromado
- Recubrimiento de acabadoAcero
- GradoPrecisión métrica
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante637400202583
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a +248 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial3957 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSchaublin®
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaSistema métrico
- UPC_NO637400202583
Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA SMG 840