Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara6 pulg.
Detalles
- Rango de temperatura ambiente-4°F a +140 °F
- Tubo BourdonAleación de cobre / tipo C
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaAluminio fundido negro
- Características de diseñoDiseño de anillo con bisagra
- Color de marcaciónAluminio blanco con letras negras
- Rango de presión manométrica60 psi
- Tipo de indicadorManómetro
- Material de la lenteVidrio plano
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Tipo de montajeDos montajes inferiores
- MovimientoAleación de cobre
- Material del punteroAluminio negro
- Conexión de presiónAleación de cobre
- Serie712.25
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Materiales húmedosAleación de cobre (latón)
Descripción general
- Medición e indicación de 2 presiones aplicadas.
- Adecuado para todos los medios gaseosos y líquidos que no obstruyan el sistema de presión ni ataquen las piezas de aleación de cobre.