Motion
GM2428
Cojinete liso de molde y troquelado - 1.5000 in de diámetro interior, 2.2500 in de longitud, Material de la herida de filamento
Artículo MI #01537811
No. Fabricante GM2428
Precio10.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete liso de molde y troquelado - 1.5000 in de diámetro interior, 2.2500 in de longitud, Material de la herida de filamento
Artículo MI #01537811
No. Fabricante GM2428
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
Su precio$10.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Diámetro interior
    1.5000 pulg.
  • Valor P máximo
    210 N/mm^2;30000 psi
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    2.2500 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 1.4995 a 1.5000 pulg.
  • Grosor
    0.1250 pulg., 3.18 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante de alta carga; Compuesto reforzado con fibra; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Capacidad de funcionamiento en seco
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Descripción
    Cojinete de manguito compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Grupo y clase
    Compuesto reforzado con fibra
  • Número de catálogo del fabricante
    GM2428-036
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    210 MPa, 30000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    1.7515-1.7535 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, cumple con REACH, cumple con RoHS, TS 16949
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
GM2428-008 HERIDA DE FILAMENTO - GA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good