Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa85 mm
- Agujero DiámetroDe 1-7/16 a 4-1/2 pulg.
- Ancho de la cara4 pulg.
- Longitud hasta Agujero4-1/2 pulg.
- Diámetro exterior33.576 pulg.
- Diámetro de paso33.686 pulg.
- Peso162.00 lb
Detalles
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJ
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas0
- Número de concentradores2
- Número de Dientes192
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO698672590891