Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.787399 pulg.
- Tamaño del chavetero6 x 1.6 mm
- Diámetro total2.0472 pulg.
- Ancho general0.8268 pulg.
- Peso0.51 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEl embrague de la serie NFS está disponible en 13 tamaños y está diseñado con las mismas dimensiones generales que un cojinete de bolas de la serie métrica mediana estándar (serie 6300 ). El embrague de la serie NFS ofrece aproximadamente el doble de capacidad de par motor que el embrague de la serie NSS. La pista interior contiene un asiento de llave y la pista exterior está diseñada con ranuras para llaves europeas. El embrague está equipado con aceite protector y debe lubricarse antes de la instalación. Además, se requiere soporte del cojinete.
- Arrastrar par1.596 pulg-lbs
- LubricaciónSin lubricar
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEMBRAGUE NFS-20
- Página de producto del fabricante
- Modo de funcionamientoIndexación, exceso
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm2500 rpm
- Carrera exterior de sobrecarrera Rpm1300 rpm
- SerieSerie NFS
- Capacidad de par62
- UPC_NO662460387550
Descripción general
- Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado de la industria. El embrague NFS Sprag de una dirección está diseñado con las mismas dimensiones generales que el rodamiento de bolas métrico de la serie mediana. Fabricado con una pista interior que contiene un asiento de llave y una pista exterior que contiene ranuras para llaves