Motion
BFX202-10TCMZ2

AMI BEARINGS INC
BFX202-10TCMZ2

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 5/8 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro maleable, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #01538178
No. Fabricante BFX202-10TCMZ2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
BFX202-10TCMZ2

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 5/8 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro maleable, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #01538178
No. Fabricante BFX202-10TCMZ2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.1875 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro maleable - Protección Teflon
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    B2-10MZ2
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    BFX200TCMZ2
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250313877

Descripción general

Descripción del fabricante
BFX202-10TCMZ2 5/8 2-BOLT FLG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"