Motion
N411 CADENA DE CONEXIÓN

MORSE
N411 CPLG CHAIN

Cadena de acoplamiento Delrin - Cadena de tamaño N40, 11 eslabones, material Delrin
Artículo MI #01544603
No. Fabricante N411 CPLG CHAIN
Precio145.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
N411 CPLG CHAIN

Cadena de acoplamiento Delrin - Cadena de tamaño N40, 11 eslabones, material Delrin
Artículo MI #01544603
No. Fabricante N411 CPLG CHAIN
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
Su precio$145.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    4011
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Número de cadena
    N40
  • Componente de acoplamiento
    Cadena
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Número de catálogo del fabricante
    116192
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288391265
  • Material
    Delrin
  • Número de enlaces
    11
  • Número de dientes
    11
  • Tipo de pieza
    Cadena
  • Tipo de producto
    Cadenas de acoplamiento de cadena
  • Estilo
    N400
  • UPC_NO
    662288391265

Descripción general

Descripción del fabricante
N411 CADENA DE ACOPLAMIENTO
  • No se requiere mantenimiento
  • Puede admitir una desalineación máxima de 1 grado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"