Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7600 pulg.
- Exterior Diámetro1.4100 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorPlano
- En general Ancho0.4530 pulg.
- Clasificación de precisiónSin conexión a tierra
- Peso0.1 lb
Detalles
- AplicaciónGiro de gancho de grúa
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaulaNinguna
- Tipo de cierreCon banda
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Número de Upc del fabricante637400412791
- Separable o con bandaCon banda
- SerieNiza®
- Tipo de cojinete de empujeUna dirección
Descripción general
- Rodamiento de bolas de empuje de propósito especial diseñado con banda galvanizada
- Estos cojinetes se envían lubricados con un producto antioxidación