Motion
701-70020-190 CALIBRE RECTO SLV/SQ

REXNORD INC
701-70020-190 STRAIGHT SLV/SQ BORE

Duralonยฎ Die & Mold Plain-Bearing - 1.2540 in Bore, 5.9375 in Length, Duralon Material
Artรญculo MI #01545002
No. Fabricante 701-70020-190 STRAIGHT SLV/SQ BORE
Precio2,557.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artรญculo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
701-70020-190 STRAIGHT SLV/SQ BORE

Duralonยฎ Die & Mold Plain-Bearing - 1.2540 in Bore, 5.9375 in Length, Duralon Material
Artรญculo MI #01545002
No. Fabricante 701-70020-190 STRAIGHT SLV/SQ BORE

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fรกbrica
Envรญo
El tiempo de envรญo puede variar. Un representante de Motion te asesorarรก.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar mรกs en procesarse y enviarse
Precio2,557.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diรกmetro interior
    1.2540 pulg.
  • Diรกmetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.9375 pulg.
  • Peso
    0.65 lb

Detalles

  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio epoxi
  • Material del cojinete
    Duralon
  • Material del casquillo
    Duralon
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Recubrimiento de acabado
    PTFE
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Catรกlogo del fabricante
  • Nรบmero de Upc del fabricante
    793699222074
  • Especificaciรณn del material
    Duralon
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    701
  • UPC_NO
    793699222074

Descripciรณn general

Descripciรณn del fabricante
701-70020-190 CALIBRE RECTO SLV/SQ

Tambiรฉn puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuaciรณn para obtener mรกs informaciรณn sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentaciรณn y catรกlogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good