Motion
NS821-21T  1IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS821-21T 1IN 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS821 de Rexnord"
Artículo MI #01545042
No. Fabricante NS821-21T 1IN 1KW1SS PA
Price$154.81/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS821-21T 1IN 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS821 de Rexnord"
Artículo MI #01545042
No. Fabricante NS821-21T 1IN 1KW1SS PA
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
Su precio$154.81/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Paso
    5.089 pulg.
  • Pitch Diameter  
    5.0880 pulg.
  • Peso
    1.40 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS821
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Estilo de centro
    A
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Tipo de chaveta
    Recto
  • Número de catálogo del fabricante
    614-37-1
  • Material
    Nailon
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Number Of Teeth  
    21
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210857219

Descripción general

Descripción del fabricante
614-37-1 NS821-21T 1 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 821 con orificio 21Teeth y eje redondo 1in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs