Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0 °
- Axial Motion0.000 pulg.
- Orificio - Lado 11.5000 pulg.
- Orificio - Lado 21.5000 pulg.
- Tamaño del orificio1.5000 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.8860 pulg.
- Diámetro exterior2.6250 pulg.
- Longitud total3.8750 pulg.
- Desalineación paralela0.000 pulg.
- Ubicación del tornillo1.050 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16 - 24
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16 - 24
- Peso3.84 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.002 / +.0005 pulg.
- Material de acoplamientoAcero inoxidable 303
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de dos piezas sin chavetero
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Código de armonización8483608000
- Vídeo de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable 303
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Acabado del tornilloBrillante
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch
- Tipo de tornillo / MaterialAcero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch®
- SerieSPX
- Clasificación de temperatura-40 a +350 °F
- Capacidad de par258 pies-libras
- UPC_NO63452902624