Especificaciones
Dimensiones
- Excentricidad0.0300 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro2.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca14-7/8 pulg.
- Peso1.55 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- RPM Máx.1700 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 a +225 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial9770 lbf
- Capacidad de carga estática radial17100 lbf
- Forma del rodilloPlano
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 18.2
- UPC_NO605790211478