Motion
80K1 ENLACE DE RODILLO

TSUBAKI (UST)
80K1 ROLLER LINK

Enlace de rodillo de acoplamiento - 80 / 1 pulg. de paso, acoplamiento K-1, recubierta, material de acero
Artículo MI #01547282
No. Fabricante 80K1 ROLLER LINK
Precio22.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
80K1 ROLLER LINK

Enlace de rodillo de acoplamiento - 80 / 1 pulg. de paso, acoplamiento K-1, recubierta, material de acero
Artículo MI #01547282
No. Fabricante 80K1 ROLLER LINK
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
Precio22.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.398 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.268 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.949 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    0.625 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Centro del rodillo al extremo del acoplamiento
    1.441 pulg.
  • Centro del rodillo al centro del orificio
    1 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    K-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039193186

Descripción general

Descripción del fabricante
80 ENLACE DE RODILLO K-1