Motion
SG212ELK8299A

LINK-BELT
SG212ELK8299A

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 2.5000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01547350
No. Fabricante SG212ELK8299A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
SG212ELK8299A

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 2.5000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01547350
No. Fabricante SG212ELK8299A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5906 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327747329
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    662327747329

Descripción general

Descripción del fabricante
SG212ELK8299A BRG y SS SG212ELK82/99A
  • Rodamiento de bolas de 3/4" sin montar, servicio intermedio, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, anillos de rodadura interiores y exteriores de óxido negro, lubricante de grado alimentario

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle