Motion
R1185-6

Helicoil
R1185-6

Plaquita de bobina de funcionamiento libre, acero inoxidable, 1-1/2 longitudes de diámetro, 0.562" de longitud, 3/8-16 tamaño de rosca interna
Artículo MI #01551622
No. Fabricante R1185-6
Precio46.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Helicoil
R1185-6

Plaquita de bobina de funcionamiento libre, acero inoxidable, 1-1/2 longitudes de diámetro, 0.562" de longitud, 3/8-16 tamaño de rosca interna
Artículo MI #01551622
No. Fabricante R1185-6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    X
  • Tamaño de la rosca interna
    3/8 – 16
  • Longitud
    0.562 pulg.
  • Longitud en diámetros
    1-1/2
  • Diámetro exterior máximo libre
    0.472 pulg.
  • Diámetro exterior libre mín.
    0.452 pulg.

Detalles

  • Tipo de plaquita espiral
    Correr gratis
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Plaquitas espirales
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
R1185-6 PAQUETE R 3/8-16 1-1/2DIA (P)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo