Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0104 pulg.
- Diámetro del cepillo1 pulg.
- Longitud del cepillo2-1/2 pulg.
- Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro de llenado0.0104 pulg.
- Longitud total5-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.2500 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago3.0000 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasDoble espiral
- Tipo de cepilloTubo
- Material de llenadoAcero
- GradoServicio pesado
- Uso en la industriaAeroespacial, automoción, mantenimiento de instalaciones, fabricación
- Número de Upc del fabricante012382211158
- RPM Máx.2000 rpm
- Tipo de montajeVástago retorcido
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- EspecificaciónANSI B165.1
- Tipo de espiralDoble espiral
- Material del vástagoAcero
- TipoEspiral
- UPC_NO012382211158
Descripción general
- También conocidos como cepillos internos, proporcionan una limpieza y un acabado rápidos y eficientes de áreas de difícil acceso, como diámetros internos, hendiduras, superficies roscadas y otras áreas de difícil acceso
- Longitud del área del cepillo: 2-1/2”
- Longitud total: 5-1/2”
- Material de relleno: acero
- Diámetro de llenado: 0.0104”
- Tamaño del vástago: 1/4”
- Aplicaciones: desbarbado y limpieza de orificios perforados y roscas internas, limpieza y acabado de diámetros internos de tuberías y tubos, desbarbado y limpieza de ranuras y chavetas internas, eliminación de carbono, desbarbado de agujeros transversales