Motion
21136
Cepillo Nylox Power Tube de 7/8", 0,022/320SC Relleno engarzado, 2-1/2" de largo del cepillo
Artículo MI #01552876
No. Fabricante 21136
Precio15.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo Nylox Power Tube de 7/8", 0,022/320SC Relleno engarzado, 2-1/2" de largo del cepillo
Artículo MI #01552876
No. Fabricante 21136
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
Su precio$15.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.022 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    7/8 pulg.
  • Longitud del cepillo
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.022 pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    320
  • Número de Upc del fabricante
    012382211363
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo de espiral
    Espiral simple
  • Tipo
    Espiral
  • UPC_NO
    012382211363

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE TUBO DE ALIMENTACIÓN NYLOX DE 21136 7/8"
  • Ideal para aplicaciones de acabado y desbarbado interno
  • Adecuado para su uso en prensas de perforación y máquinas herramienta manuales/CNC

También puede gustarle

Los clientes también compraron