Motion
26074
Cepillo para copas de alambre miniatura de 5/8", 0,005" Relleno de acero, vástago de 1/8"
Artículo MI #01553003
No. Fabricante 26074
Precio5.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para copas de alambre miniatura de 5/8", 0,005" Relleno de acero, vástago de 1/8"
Artículo MI #01553003
No. Fabricante 26074

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.005 pulg.
  • Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.005 pulg.
  • Longitud total
    0.5000 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    012382260743
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382260743

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE EN MINIATURA DE 26074 5/8"
  • Relleno fino de alambre engarzado para limpieza o desbarbado de trabajos ligeros en áreas confinadas

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"