Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.005 pulg.
- Diámetro del cepillo1/4 pulg.
- Diámetro1/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.005 pulg.
- Longitud total2.1000 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
- Diámetro del vástago1/8 pulg.
- Longitud del vástago1-1/4 pulg.
- Longitud de recorte7/16 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCepillo de extremo
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382261085
- RPM Máx.37000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382261085
Descripción general
Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO DE CABLE MINIATURA DE 26108 1/4"
- Relleno fino de alambre engarzado para trabajos ligeros o desbarbado en áreas empotradas o ID muy pequeñas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad