Motion
29070
Cepillo de ruedas - 3 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de diámetro de eje, 3/8 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #01553051
No. Fabricante 29070
Precio19.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 3 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de diámetro de eje, 3/8 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #01553051
No. Fabricante 29070
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
Precio19.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1/2 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.01 pulg.
  • Diámetro
    3 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.010 pulg.
  • Longitud total
    2.9000 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Color
    Negro
  • Material de llenado
    Nailon
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382290702
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382290702

Descripción general

Descripción del fabricante
COBRE CTR DE 29070 3" RUEDA DE NAILON
  • Proporciona una acción de cepillado flexible y un rendimiento constante para aplicaciones exigentes de limpieza y desbarbado de trabajo ligero
  • Para uso en amoladoras rectas y máquinas fijas como amoladoras de banco o pedestal y tornos de pulido
  • Las ruedas de alambre engastadas de pequeño diámetro de Weiler cuentan con un orificio de eje liso para su uso en una variedad de herramientas portátiles y máquinas fijas
  • Con la construcción de anillo sólido de Weiler, estos cepillos radiales están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón para su uso en una amplia variedad de aplicaciones

También puede gustarle

Los clientes también compraron