Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0104 pulg.
- Diámetro2 pulg.
- Diámetro de llenado0.0104 pulg.
- Longitud total1.9000 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago5/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEncapsulado engarzado
- Tipo de cepilloFinalizar
- Material de llenadoAcero
- Cerdas acampanadasEnsanchado
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382352332
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382352332
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- El elastómero negro estabilizado por calor se desgasta gradualmente y expone un recorte corto constante para una máxima agresividad y una larga vida útil
- Ideal para aplicaciones en superficies planas que requieren máxima agresividad pero sin flexibilidad en la acción de cepillado