Motion
35260
Cepillo de ruedas - 3 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de diámetro de eje, 1/4 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #01553088
No. Fabricante 35260
Precio32.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 3 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de diámetro de eje, 1/4 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #01553088
No. Fabricante 35260
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
Su precio$32.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1/2 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    3 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    2.9500 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Encapsulado engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382352608
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382352608
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
35260 3" ENCAP. COBRE CTR. CR. RUEDA
  • Presentan una encapsulación que se desgasta gradualmente para exponer un recorte corto constante para una mayor agresividad, una acción de cepillado controlada y una vida útil más larga
  • Identificables por su centro de cobre, las ruedas de alambre engastadas de diámetro pequeño de Weiler cuentan con un orificio de eje liso para su uso en una variedad de herramientas portátiles y máquinas estacionarias
  • Con la construcción de anillo sólido de Weiler, estos cepillos radiales están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón para su uso en una amplia variedad de aplicaciones

También puede gustarle

Los clientes también compraron