Motion
35315
Cepillo de ruedas Polyflex - 3 pulg. de diámetro, 1/4 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #01553097
No. Fabricante 35315
Precio48.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas Polyflex - 3 pulg. de diámetro, 1/4 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #01553097
No. Fabricante 35315

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0118 pulg.
  • Diámetro
    3 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0118 pulg.
  • Longitud total
    2.9500 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.
  • Longitud del vástago
    7/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Encapsulado engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382353155
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382353155
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
35315 3" ENCAP. DMT de CTIM. RUEDA DE CABLE
  • Presentan una encapsulación que se desgasta gradualmente para exponer un recorte corto constante para una mayor agresividad, una acción de cepillado controlada y una vida útil más larga
  • Las ruedas de alambre engarzado con un vástago o mango de 1/4 pulg. de fijación permanente están diseñadas principalmente para su uso en rectificadoras a presión de alta velocidad
  • Aunque también se pueden montar en una broca, la velocidad y la potencia de esa herramienta reducirán la eficacia del cepillo
  • Estas ruedas radiales, con la construcción de anillo sólido de Weiler, están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"