Motion
40089
Wall Brush - Plastic Handle Material, 1 in Brush Size, 1-3/4 in Bristle Length
Artículo MI #01553175
No. Fabricante 40089
Precio6.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Wall Brush - Plastic Handle Material, 1 in Brush Size, 1-3/4 in Bristle Length
Artículo MI #01553175
No. Fabricante 40089

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño del cepillo
    1 pulg.
  • Grosor del cepillo
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    7.6500 pulg.

Detalles

  • Material del cepillo
    Cerda
  • Material de la férula
    Metal
  • Color del mango
    Negro
  • Material del mango
    Plástico
  • Número de Upc del fabricante
    012382400897
  • Cantidad del paquete
    36
  • Tipo de base de pintura
    Aceite
  • Tipo de pintura
    Barnices
  • Mango telescópico
    No telescópico
  • UPC_NO
    012382400897

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO BARNIZADO DE 40089 1"
  • Mangos de plástico codificados por colores para proporcionar pinceles de pintura de calidad a precios competitivos

Los clientes también compraron