Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro6.0000 pulg.
- Longitud total6.0000 pulg.
- Longitud de recorte1-1/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasPolipropileno
- Tipo de cepilloLimpieza del cepillo
- ColorBlanco
- Material de llenadoPolipropileno
- GradoMedio
- Uso en la industriaMantenimiento de instalaciones, fabricación
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- UPC_NO012382443955
Descripción general
- Ideal para fregados de alta resistencia
- Bloque de plástico estilo hierro