Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro9.5000 pulg.
- Longitud total11.0000 pulg.
- Longitud de recorte2-1/2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasPoliestireno
- Tipo de cerdasMarcado
- Tipo de cepilloLimpieza del cepillo
- ColorBlanco
- Material de llenadoPoliestireno
- GradoMulta
- Uso en la industriaMantenimiento de instalaciones, fabricación
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- UPC_NO012382445102
Descripción general
- Ideal para usar con mango de flujo transversal
- Parachoques Protecitve
- Bloque de espuma con dos orificios para mango