Motion
50514
Disco Tiger de láminas recubierto - eje sin roscado de 7/8 in, tipo 29, diámetro de disco de 4-1/2 in, grano 60, 13000 RPM, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #01553501
No. Fabricante 50514
Precio11.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco Tiger de láminas recubierto - eje sin roscado de 7/8 in, tipo 29, diámetro de disco de 4-1/2 in, grano 60, 13000 RPM, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #01553501
No. Fabricante 50514

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    1.90 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, rectificado
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de Upc del fabricante
    012382505141
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    012382505141

Descripción general

Descripción del fabricante
ABR. DISCO TIGRE DE 50514 4-1/2" DISCO CON SOLAPA
  • Diseñado para el usuario industrial serio que valora tanto una alta tasa de corte como una larga vida útil
  • Aplicaciones: rectificado y acabado en un solo paso, mezcla de soldadura, desbarbado, desbarbado, biselado de bordes, eliminación de material
  • Paquete estándar de diez

También puede gustarle

Los clientes también compraron