Motion
50518
Disco de aleta con revestimiento de tigre - 5/8-11 pulg. de eje roscado, tipo 29, 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 40 , 13000 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #01553505
No. Fabricante 50518
Precio15.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de aleta con revestimiento de tigre - 5/8-11 pulg. de eje roscado, tipo 29, 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 40 , 13000 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #01553505
No. Fabricante 50518

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, rectificado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 pulg. de eje roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    40
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de Upc del fabricante
    012382505189
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    012382505189

Descripción general

Descripción del fabricante
50518 DISCO CON SOLAPA
  • Diseñado para el usuario industrial serio que valora tanto una alta tasa de corte como una larga vida útil

También puede gustarle

Los clientes también compraron